- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ラチェット 10 13 17 19のおすすめ人気ランキング
ラチェット 10 13 17 19のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新805件の「ラチェット 10 13 17 19」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット」、「ラチェット 17×19」、「ラチェット M6」などの商品も取り扱っております。
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。
首振り
あり
レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)
10×12、13×14
全長(mm)
167.5
仕様
ロング4サイズ板ラチェットレンチ。アルミ合金製
トラスコ品番
248-7225
材質
アルミ
質量(g)
115
基準トルク(N・m[kgf・m])
24[2.4]:呼び10。40[4.1]:呼び12。50[5.1]:呼び13。60[6.1]:呼び14
厚さt(mm)
10.0
寸法l1(mm)
17.5
寸法l2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1丁で4サイズのアイテム
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。
軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。
爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)
20
仕様
パワーフィット
寸法h3(mm)
15
ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。
ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。
ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。
握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm)
143
質量(g)
180
適合サイズ(mm)
(対辺距離)8、10、12、13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
サイズ8、10/23.53。サイズ12、13/56.87
アズワン品番
64-1094-20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。
呼び寸法(mm)
8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)
75.8
奥行(mm)
25
対応製品
レースウェイ、ハンガーレールに対応。
材質
(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
刃数
72
機能
本体360度回転機能付き。
送り角度(°)
5
許容締付トルク(N・m)
62
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。
1本で4サイズ対応!!
仕様
ユニバーサル
首振角度(°)
15
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
一本で4サイズ
用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK
材質
スチール
これ1本で4サイズのボルト・ナットに対応!ラチェット機構付。
材質(本体)
S45C
配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数
72山(送り角度5度)
狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)
20
仕様
パワーフィット
寸法T(mm)
15
用途各種ラックの取付け作業に最適
呼び寸法(mm)
8×10、12×13
トラスコ品番
248-7209
質量(g)
185
寸法l1(mm)
12
寸法l3(mm)
18
寸法l2(mm)
13
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
材質
特殊鋼
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
送り角度(°)
5
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容
6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷